{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Polyester | 100 % | |
| Teplota, Strojové praní | 30 °C | |
| Druh produktu | Bunda | |
| Internationale Größe | XL | |
| Barva | Oranžová | |
| Složení tkaniny | Polyester | |
| Hustota tkaniny | 250 g/m2 | |
| Typ aplikace | Ochrana proti chladu; Výstražná ochrana | |
| Počet kapes, Boční kapsa | 2 ks | |
| Počet kapes, Náprsní kapsa | 1 ks | |
| Funkce zipu | Jedním způsobem | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Typ sáčku | Náprsní kapsa; Boční kapsa | |
| Uzávěr | Stahování na gumu; Zip | |
| Kapuce | ne | |
| Vlastnosti | Manžety na rukávech; Stojáček; S reflexním materiálem; reflexní | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Norma | EN ISO 20471 |
| Katalogové číslo | 091957 XL | |
| EAN / GTIN | 4045197978400 | |
| Číslo výrobce | 091957 XL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |