Ponožky Business, černá, Velikost Unisex: 45-47

Artiklové číslo: 091930 45-47
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
571 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Bavlna 81 %
Podíl tkaniny, Elastan 1 %
Podíl tkaniny, Polyester 16 %
Podíl tkaniny, Elastodien 2 %
Specifikace velikosti Oblast, rozsah
Velikost min. 45
Velikost max. 47
Obsah 1 paar
Barva Černá
Složení tkaniny Bavlna; Elastan; Elastodien; Polyester
Druh produktu Pracovní ponožky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091930 45-47
EAN / GTIN 4062406288679
Číslo výrobce 091930 45-47
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ponožky Business s vynikajícím komfortem nošení.