Multifunkční ponožky, černá, Velikost Unisex: 45-47

Artiklové číslo: 091926 45-47
Sleva
193,00 CZK
Cena za 1 pár
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 091 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Bavlna 24 %
Podíl tkaniny, Elastan 1 %
Podíl tkaniny, Polyester 70 %
Podíl tkaniny, Elastodien 5 %
Specifikace velikosti Oblast, rozsah
Velikost min. 45
Velikost max. 47
Obsah 1 paar
Barva Černá
Složení tkaniny Bavlna; Elastan; Elastodien; Polyester
Druh produktu Pracovní ponožky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091926 45-47
EAN / GTIN 4062406294823
Číslo výrobce 091926 45-47
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Multifunkční ponožky s měkkou, odolnou patou z froté.