Ponožky TOP ESD PRO, bílá, Velikost Unisex: 39-41

Artiklové číslo: 091923 39-41
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Bavlna 32 %
Podíl tkaniny, Elastan 3 %
Podíl tkaniny, Polyester 44 %
Podíl tkaniny, Nylon 18 %
Podíl tkaniny, Uhlík 3 %
Označení výrobce Socken TOP ESD PRO
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Oblast EX ano
Specifikace velikosti Oblast, rozsah
Velikost min. 39
Velikost max. 41
Odvod vlhkosti dry
Vlastnosti Prodyšné; antistatické
Barva bílá
Složení tkaniny Bavlna; Uhlík; Elastan; Nylon; Polyester
Druh produktu Pracovní ponožky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091923 39-41
EAN / GTIN 8023796286122
Číslo výrobce CC-002-09 S
Výrobce/odpovědná osoba COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it

Popis

Provedení:

Lehké ponožky ESD na léto k zamezení elektrostatického napětí.
Pohodlné nošení díky materiálu COOLMAX®, který udržuje nohy příjemně suché. Zabraňuje vzniku nepříjemných pachů díky antibakteriálnímu ošetření freshFX®. S vyztuženou strukturou LYCRA® pro větší pružnost i po velkému počtu praní.

Vhodné pro:

Prostředí Atex, prostředí ESD, průmysl