Zimní bunda, šedá / černá, Velikost Unisex: XL

Artiklové číslo: 091886 XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Polyester 100 %
Teplota, Strojové praní 40 °C
Barva Šedá; Černá
Složení tkaniny Polyester
Hustota tkaniny 200 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Typ aplikace Ochrana proti chladu; Ochrana proti dešti
Počet kapes, Boční kapsa 2 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa 2 ks
Položka, Náprsní kapsa Vpředu
Položka, Boční kapsa Vlevo; pravý
Funkce zipu Jedním způsobem
Materiál zipu Plast
Odnímatelná kapuce ano
Mezinárodní velikost, Unisex XL
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Náprsní kapsa; Pouzdro na mobilní telefon; Vnitřní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr spoj se suchým zipem; Zip
Kapuce ano
Vlastnosti Manžety na rukávech; Prodloužená záda; S reflexním materiálem; s podšívkou
Pohlaví Unisex
Konečná úprava textilu ano
Norma EN 342; EN 343

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091886 XL
EAN / GTIN 7330509401088
Číslo výrobce 488619779499XL
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Kvalitní zimní bunda s teplou prošívanou podšívkou a límcem s fleecovou vložkou. Bunda je speciálně konstruována tak, aby udržovala teplo a sucho za každého počasí. Díky promyšleným detailům, jako je prodloužený zadní díl, nastavitelný lem a harmonikové ochraně na zádech nabízí tato bunda maximální mobilitu.
  • Náprsní kapsy s patkou a zástrčné kapsy na straně.
  • Přední kapsy s patkou a boční kapsy.
  • Vnitřní kapsy, jedna z nich na mobilní telefon.
  • Certifikováno dle EN 343 třída (3.1) a také EN 342 společně se zimními kalhotami Blakläder art. 1810.

Popis:

  • S reflexními detaily.
  • Odnímatelná kapuce.
  • Zip v podšívce, pro jednoduché vylepšení textilu.
  • Jednocestný plastový zip.