Zimní bunda, černá, Velikost Unisex: 3XL

Artiklové číslo: 091884 3XL
Sleva
4 726,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 15. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Polyester
100 %
Teplota, Strojové praní
40 °C
Třída jakosti
Oeko-Tex® Standard 100
Druh produktu
Bunda
Internationale Größe
3XL
Barva
Černá
Složení tkaniny
Polyester
Hustota tkaniny
160 g/m2
Typ aplikace
Ochrana proti chladu; Ochrana proti dešti
Počet kapes, Vnitřní kapsa
1 ks
Počet kapes, Boční kapsa
2 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa
1 ks
Funkce zipu
Jedním způsobem
Materiál zipu
Plast
Zakrytá závěsová lišta, Zip
ano
Odnímatelná kapuce
ano
Proces mytí
Strojové praní
Typ sáčku
Náprsní kapsa; Vnitřní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr
spoj se suchým zipem; Zip
Kapuce
ano
Vlastnosti
Krycí látková lišta; Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Neprofoukavé; Nepromokavé; Prodloužená záda; Prodyšné; S reflexním materiálem
Pohlaví
pánské
Konečná úprava textilu
ano
Norma
EN 342; EN 343

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091884 3XL
EAN / GTIN 7330509392393
Číslo výrobce 488119879900XXXL
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Zimní bunda odolná vůči větru a vodotěsná s vysokou prodyšností. Podšívka Mesh zajišťuje lepší větrání na zádech, ramenech a límcích. Díky technickým detailům, jako zapečetěné švy zůstává bunda trvale těsná i na silně namáhaných místech. Optimální přizpůsobení tvaru díky tvarovaným rukávům, prodloužené zádové části a nastavitelnému pásu a manžetě. S odnímatelnou kapucí. Diskrétní reflexní prvky propůjčují bundě sportovní vzhled a zajišťují lepší viditelnost.
  • Skrytý jednocestný plastový zip.
  • Náprsní kapsa se zipem.
  • Fleecem vypolstrované přední kapsy se zipem.
  • Vnitřní kapsa se suchým zipem.
  • Certifikováno dle EN 343 (tř. 3.1) a EN 342 společně se zimními kalhotami Blakläder art. 1810.

Poznámka:

Dámská zimní bunda v černé barvě pod č. 091879.