Dámská hybridní bunda 2XL

Artiklové číslo: 091854 2XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 380
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 40 °C barevné prádlo

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví dámské
Složení tkaniny 100% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 380 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Prát 40 °C barevné prádlo
Barva šedá melanž / černá
Velikost Unisex 2XL
Druh produktu Softshellová bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091854 2XL
EAN / GTIN 7330509728635
Číslo výrobce 593121179099XXL

Popis

Provedení:

Moderní a funkční hybridní dámská bunda optimálně udržuje teplo a nabízí velkou volnost pohybu. Na přední straně má robustní zapínání na zip z plastu a vnitřní lištu na ochranu před větrem. Boční kapsy mají zapínání na zip, konce rukávů mají manžety. Povrchový materiál je vhodný na aplikaci firemního loga potiskem nebo výšivkou.
Dámská hybridní bunda s poloviční podšívkou s tenkou, avšak teplou výplní na přední a zadní straně a také částečně u kapuce a ramen a softshellovými prvky na ramenou, pažích a po stranách. S prodlouženým zadním dílem a okraje rukávů na gumu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří
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
    Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku