• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kolenní výztuha Standard 1 pár, střední modrá, Typ: KNEE

Artiklové číslo: 091848 KNEE
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: EN 14404

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva střední modrá
Šířka 15 cm
Výška 2 cm
Norma EN 14404
Druh produktu Polštář pod kolena

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091848 KNEE
EAN / GTIN 4043849663032
Číslo výrobce 8108 9119-45-ST
Výrobce/odpovědná osoba Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu

Popis

Provedení:

Tvarovaný polštář pod kolena z pěnové hmoty, k zasunutí do kapes na kolenou, 150 × 250 × 20 mm (š × v × h).
Velikost: jediný rozměr.

Norma:

EN 14404

Vhodné pro:

Všechny kalhoty do pasu Kübler s polstrovanými kolenními kapsami. Výjimkou jsou multinormované oděvy.

Rozsah dodávky:

Dodávka po párech.