{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 100 % | |
| Teplota, Strojové praní | 40 °C | |
| Řada | X1500 | |
| Typ aplikace | Ochrana proti chladu; Ochrana proti dešti | |
| Položka | Vzadu; Vlevo; pravý; Vpředu | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Internationale Größe | S | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Größe DE | 46 | |
| Barva | Černá | |
| Složení tkaniny | Polyester | |
| Hustota tkaniny | 300 g/m2 | |
| Größe FR | 40 | |
| Größe IT | C46 | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Größe ES | C46 | |
| Größe SE | C148 | |
| Größe NL | C46 | |
| Größe US | S | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano | |
| Uzávěr | Stahování na gumu; Zip | |
| Vlastnosti | Nepromokavé; Prodyšné; Zesílená kolena | |
| Norma | EN 14404 | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | 091845 46 | |
| EAN / GTIN | 7330509394687 | |
| Číslo výrobce | 150025179900C46 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |