Bederní opora High-Vis, žlutá, Typ: XL

Artiklové číslo: 091820 XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Prát: 30 °C barevné prádlo

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Prát 30 °C barevné prádlo
Barva žlutá
Velikost Unisex XL
Druh produktu Podpěrný pás

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091820 XL
EAN / GTIN 4260138255048
Číslo výrobce BR 110 XL
Výrobce/odpovědná osoba KNEETEK GmbH, Auf der Kaiserbitz 3 14, 51147 Köln, Deutschland, www.kneetek.de

Popis

Provedení:

Anatomicky tvarovaný zádový opěrný pás odlehčuje celou oblast zad. S prodyšnými materiály pro větší komfort. Dokonale sedí díky libovolně nastavitelným suchým zipům na vnitřním pásu a na bočních namáhaných místech. Lze nosit nad i pod svrchním oblečením.
Provedení High-Vis pro lepší viditelnost.