{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Bavlna | 60 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 40 % | |
| Teplota, Strojové praní | 60 °C | |
| Řada | Service Plus | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Typ aplikace | Active | |
| Položka | Vlevo; pravý; Vzadu; pravý; pravý | |
| Počet kapes, pravý | 1 ks; 1 ks; 1 ks | |
| Počet kapes, Vzadu | 2 ks | |
| Počet kapes, Vlevo | 1 ks | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Internationale Größe | L | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Größe DE | 52 | |
| Barva | červená; Černá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 250 g/m2 | |
| Größe FR | 46 | |
| Größe IT | C52 | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Größe ES | C52 | |
| Größe SE | C56 | |
| Größe NL | C52 | |
| Größe US | L | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano; ano; ano; ano | |
| Uzávěr | Zip | |
| Vlastnosti | Reflexní; Zesílená kolena | |
| Konečná úprava textilu | ano | |
| Norma | EN 14404 |
| Katalogové číslo | 091760 52 | |
| EAN / GTIN | 7330509544617 | |
| Číslo výrobce | 149513309956C52 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |