{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 100 % | |
| Teplota, Strojové praní | 40 °C | |
| Označení výrobce | Warnschutz-Softshell-Jacke | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Barva | modrá; žlutá | |
| Složení tkaniny | Polyester | |
| Hustota tkaniny | 255 g/m2 | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Typ aplikace | Výstražná ochrana | |
| Položka, Boční kapsa | Vlevo; pravý | |
| Funkce zipu | Jedním způsobem | |
| Materiál zipu | Plast | |
| Mezinárodní velikost, Unisex | XL | |
| Druh produktu | Bunda | |
| Typ sáčku | Boční kapsa | |
| Uzávěr | Stahování na gumu; Zip | |
| Kapuce | ne | |
| Vlastnosti | Manžety na rukávech; Neprofoukavé; Nepromokavé; Prodloužená záda; Prodyšné; Stojáček | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | 091756 XL | |
| EAN / GTIN | 7330509514146 | |
| Číslo výrobce | 487725163389XL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |