Softshellová vesta s výstražnými prvky, oranžová, Velikost Unisex: M

Artiklové číslo: 091750 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Polyester 100 %
Teplota, Šetrné praní 40 °C
Barva Oranžová
Složení tkaniny Polyester
Hustota tkaniny 300 g/m2
Proces mytí Šetrné praní
Sušit Nesušit v sušičce
Žehlení Nežehlit
Bělení Nebělit
Chemické čištění Nečistit chemicky
Typ aplikace Výstražná ochrana
Funkce zipu Jedním způsobem
Mezinárodní velikost, Unisex M
Druh produktu Vesta
Typ sáčku Náprsní kapsa
Uzávěr Zip
Kapuce ne
Vlastnosti Neprofoukavé; Nepromokavé; Prodloužená záda; Prodyšné; Stojáček
Pohlaví Unisex
Norma EN ISO 20471

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091750 M
EAN / GTIN 7330509425886
Číslo výrobce 304925175300M
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Prodyšná softshellová vesta s výstražnou ochranou.
  • Třívrstvý laminát.
  • Náprsní kapsy se zipem a kroužkem ve tvaru D.
  • Přední kapsy se zipem.
  • Odolné vůči větru a vodě.
  • Límec s fleecovou podšívkou.
  • Prodloužený zádový díl.

Norma:

Certifikace dle EN ISO 20471, třída 2

Poznámka:

Blakläder výstražná ochrana kategorie A pro kombinovanou certifikaci.