{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá | |
| Barevný odstín, Oranžová | Signální oranžová | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 35 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 65 % | |
| Teplota, Běžné praní | 70 °C | |
| Teplota, Průmyslové praní | 70 °C | |
| Typ aplikace | Výstražná ochrana | |
| Položka | Vzadu; pravý | |
| Počet kapes, Vzadu | 2 ks | |
| Třída, EN ISO 20471 | 2 | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Internationale Größe | L | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Größe DE | 52 | |
| Barva | Modrá; Oranžová | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 240 g/m2 | |
| Größe FR | 46 | |
| Größe IT | C52 | |
| Proces mytí | Průmyslové praní; Běžné praní | |
| Größe ES | C52 | |
| Größe SE | C52 | |
| Größe NL | C52 | |
| Größe US | L | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano; ano; ano | |
| Vlastnosti | Nepromokavé; Zesílená kolena | |
| Norma | EN 14404; EN ISO 20471 | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | 091742 52 | |
| EAN / GTIN | 7330509413463 | |
| Číslo výrobce | 156618115389C52 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |