{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 35 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 65 % | |
| Teplota, Strojové praní | 60 °C | |
| Typ aplikace | Výstražná ochrana | |
| Velikost DE | 54 | |
| Položka | Vzadu; Vlevo; pravý; pravý | |
| Třída, EN ISO 20471 | 1 | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Modrá; Žlutá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 240 g/m2 | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Druh produktu | Krátké kalhoty | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano; ano | |
| Uzávěr | Stahování na gumu | |
| Vlastnosti | Nepromokavé; Reflexní | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | 091727 54 | |
| EAN / GTIN | 7330509692066 | |
| Číslo výrobce | 154118118933C54 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |