{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá; Kobaltová modrá | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 65 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 33 % | |
| Podíl tkaniny, Jiná vlákna | 2 % | |
| Popsaná část, Noční modrá | Hauptfarbe (Marine) | |
| Popsaná část, Kobaltová modrá | Kontrastfarbe (Kornblau) | |
| Řada | PRO-LINE | |
| Označení výrobce | Multinorm-Bundhose PRO-LINE | |
| Typ aplikace | Ochrana proti vzplanutí; ochrana proti žáru; Ochrana pro svářeče | |
| Položka | Vzadu; Vpředu | |
| Počet kapes, Vpředu | 2 ks | |
| Počet kapes, Vzadu | 1 ks | |
| Třída, EN ISO 11611 | 1 | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Größe DE | 62 | |
| Barva | Modrá; Modrá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester; Jiná vlákna | |
| Hustota tkaniny | 350 g/m2 | |
| Proces mytí | Průmyslové praní | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano | |
| Uzávěr | Druk; Zip | |
| Vlastnosti | Nepromokavé; Reflexní; Zesílená kolena; antistatické | |
| Norma | EN 61482- 2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034 |
| Katalogové číslo | 091725 62 | |
| EAN / GTIN | 4057121336620 | |
| Číslo výrobce | 2652305-604-62 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |