{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | VIS-LINE | |
| Pohlaví | pánské | |
| Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 350 g/m2 | |
| Prát | 60 °C barevné prádlo | |
| Barva | žlutá / chrpově modrá | |
| Konfekční velikost DE | 60 | |
| Norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
| EN 20471 (výstražná ochrana) | třída 1 | |
| Druh produktu | Výstražné kalhoty |
| Katalogové číslo | 091704 60 | |
| EAN / GTIN | 4057121497703 | |
| Číslo výrobce | 2652351-235-60 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |