{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pohlaví | Unisex | |
| Složení tkaniny | 75 % bavlna; 24 % polyester; 1 % speciální vlákno | |
| Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 350 g/m2 | |
| Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Prát | 60 °C barevné prádlo | |
| Barva | žlutá / námořnická modř | |
| Velikost Unisex | S | |
| Norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
| Oděv dle | DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku | |
| Druh produktu | Výstražná bunda |
| Katalogové číslo | 091700 S | |
| EAN / GTIN | 7330509552476 | |
| Číslo výrobce | 408715143389S | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |