Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Multinorm-Jacke, gelb / marineblau, Unisex-Größe: S

Artikel-Nr.: 091700 S
  • Gewebezusammensetzung: 75% Baumwolle; 24% Polyester; 1% Spezialfaser
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 350
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche
  • Norm: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 75% Baumwolle; 24% Polyester; 1% Spezialfaser
Materialgrammatur / Gewebedichte 350 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 60 °C Buntwäsche
Farbe gelb / marineblau
Unisex-Größe S
Norm EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6
Kleidung gemäß DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091700 S
EAN / GTIN 7330509552476
Herstellernummer 408715143389S
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:

Innovative Multinormkleidung im modernen Design. Hoher Schutzfaktor bei sehr angenehmem Tragekomfort. Modische Schnitte, hochwertige Stoffe und die gute Verarbeitung garantieren eine hohe Trageakzeptanz und lange Standzeiten.
Multinorm-Bundjacke aus robustem Material mit verdecktem Ein-Wege-Reißverschluss aus Metall. Vorne ist die Jacke für maximale Bewegungsfreiheit kürzer, während sie hinten für maximalen Schutz länger geschnitten ist.
  • Handytasche innen.
  • Brusttasche mit Patte und Reißverschluss.
  • Verlängerter Rücken.
  • Verstellbarer Bund mit Klettverschluss.

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, Klasse 1.
  • EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.
  • EN ISO 13034.