Výstražné tričko s dlouhými rukávy, žlutá, Velikost Unisex: S

Artiklové číslo: 091662 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

HOLEX V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky HOLEX

Normální pánská velikost
Objednací velikost DE Velikost INT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Podsaditá pánská velikost
Objednací velikost DE Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost DE Velikost INT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
352 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Bavlna 55 %
Podíl tkaniny, Polyester 45 %
Teplota, Strojové praní 60 °C
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Žlutá
Složení tkaniny Bavlna; Polyester
Hustota tkaniny 185 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Druh produktu Tričko
Mezinárodní velikost S
Typ aplikace Výstražná ochrana
Pohlaví Unisex
Délka rukávu Dlouhý rukáv
Vlastnosti Prodyšné; UV standard
Norma EN ISO 20471

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091662 S
EAN / GTIN 4062406378196
Číslo výrobce 091662 S
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vršek High-Vis s moderním střihem. UV ochrana. Lepší pohodlí při nošení díky elastickým a prodyšným reflexním prvkům zajišťují vyšší komfort.
Triko s dlouhým rukávem žluté. Jednoduchý design. S kulatým výstřihem.

Norma:

EN ISO 20471, třída 2.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro vizuální signalizaci přítomnosti uživatele při všech možných světelných podmínkách ve dne a při osvětlení zdrojem světla ve tmě a stmívání.
  • Optimální ochranný účinek jen u výstražných ochranných oděvů, které jsou nošeny uzavřené.

Nesprávné použití
  • Nechrání před mechanickým, chemickým nebo elektrickým ohrožením, teplem a ohněm.
  • Použití výstražného ochranného oděvu nezajistí viditelnost nositele za každých okolností.
  • Neprovádějte samovolné změny výstražného ochranného oděvu.
  • Reflexní proužky nezakrývejte jiným oblečením nebo vybavením.