{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Polyester | 100 % | |
| Teplota, Strojové praní | 40 °C | |
| Barva | Šedá; Oranžová | |
| Složení tkaniny | Polyester | |
| Hustota tkaniny | 190 g/m2 | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Typ aplikace | Ochrana proti chladu; Ochrana proti dešti; Výstražná ochrana | |
| Počet kapes, Vnitřní kapsa | 1 ks | |
| Počet kapes, Boční kapsa | 2 ks | |
| Počet kapes, Náprsní kapsa | 1 ks | |
| Funkce zipu | Jedním způsobem | |
| Zakrytá závěsová lišta, Zip | ano | |
| Odnímatelná kapuce | ano | |
| Mezinárodní velikost, Unisex | 4XL | |
| Druh produktu | Bunda | |
| Typ sáčku | Náprsní kapsa; Vnitřní kapsa; Boční kapsa | |
| Uzávěr | spoj se suchým zipem; Zip | |
| Kapuce | ano | |
| Vlastnosti | Manžety na rukávech; Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Neprofoukavé; Nepromokavé; Prodloužená záda; Prodyšné; Suchý zip na rukávu; S reflexním materiálem; s podšívkou | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Norma | EN 343; EN ISO 20471 | |
| Kategorie ochrany | III |
| Katalogové číslo | 091655 4XL | |
| EAN / GTIN | 4062406377939 | |
| Číslo výrobce | 091655 4XL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |