{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Bavlna | 20 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 77 % | |
| Podíl tkaniny, Elastan | 3 % | |
| Typ aplikace | Výstražná ochrana | |
| Položka | Vzadu; pravý; Vpředu | |
| Počet kapes, Vpředu | 1 ks | |
| Počet kapes, pravý | 1 ks | |
| Počet kapes, Vzadu | 2 ks | |
| Třída, EN ISO 20471 | 2 | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Größe DE | 46 | |
| Barva | Šedá; Oranžová | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Elastan; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 245 g/m2 | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | 091651 46 | |
| EAN / GTIN | 4062406377625 | |
| Číslo výrobce | 091651 46 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |