• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

ESD kalhoty CONDUCTEX®, navy, Konfekční velikost DE: 54

Artiklové číslo: 091608 54
Sleva
1 449,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Podíl tkaniny, Bavlna 23 %
Podíl tkaniny, Polyester 75 %
Podíl tkaniny, Uhlík 2 %
Řada CONDUCTEX®
Typ aplikace Active
Velikost DE 54
Položka Vpředu; Vzadu; pravý
Počet kapes, Vpředu 2 ks
Počet kapes, pravý 1 ks
Počet kapes, Vzadu 2 ks
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Modrá
Složení tkaniny Bavlna; Uhlík; Polyester
Hustota tkaniny 130 g/m2
Druh produktu Pracovní kalhoty do pasu
Pohlaví pánské
S kapsami ano; ano; ano
Uzávěr Knoflík; Zip
Vlastnosti Prodyšné; antistatické
Norma EN 61340-5-1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091608 54
EAN / GTIN 4050274802363
Číslo výrobce 08005 28007 000 45-54
Výrobce/odpovědná osoba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Popis

Provedení:

ESD kalhoty z lehkého, pohodlného materiálu CONDUCTEX®. Tato směsová tkanina přesvědčí dobrými svodovými hodnotami a vysokým komfortem při nošení. Vysoká prodyšnost, přezkoušená institutem Hohenstein Institut.
  • Pas se zapínáním na knoflík.
  • Rozparek kalhot se zipem.
  • Nastavení šířky na zádech.
  • Dvě křídlaté kapsy a dvě zadní kapsy bez klopy.
  • Nohavicová kapsa s klopou a zapínáním na druky.
  • Vyšitý emblém ESD na nohavicové kapse.

Použití: Výroba elektroniky. Na ochranu produktů před elektrostatickým výbojem.
Povrchový odpor: 106 až 107 Ω.

Norma:

EN 61340-5-1.