{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Kobaltová modrá | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 100 % | |
| Teplota, Strojové praní | 60 °C | |
| Řada | PROBAN | |
| Typ aplikace | Ochrana proti vzplanutí; ochrana proti žáru; Ochrana pro svářeče | |
| Položka | Vpředu; Vzadu | |
| Počet kapes, Vpředu | 2 ks | |
| Počet kapes, Vzadu | 1 ks | |
| Třída, EN ISO 11611 | 2 | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Größe DE | 110 | |
| Barva | Modrá | |
| Složení tkaniny | Bavlna | |
| Hustota tkaniny | 380 g/m2 | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano; ano | |
| Uzávěr | Druk; Knoflík | |
| Zakrytá závěsová lišta | ano | |
| Vlastnosti | Prodyšné | |
| Norma | EN ISO 11611; EN ISO 11612 | |
| Kategorie ochrany | III |
| Katalogové číslo | 091597 110 | |
| EAN / GTIN | 4050274859862 | |
| Číslo výrobce | 01096 20084 003 41-110 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |