Ochranná svářečská bunda PROBAN, královská modrá, Konfekční velikost DE: 102

Artiklové číslo: 091595 102
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
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Kobaltová modrá
Podíl tkaniny, Bavlna 100 %
Teplota, Strojové praní 60 °C
Řada PROBAN
Označení výrobce Schweißerschutz-Jacke PROBAN
Barva Modrá
Složení tkaniny Bavlna
Hustota tkaniny 380 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Typ aplikace Ochrana proti vzplanutí; ochrana proti žáru; Ochrana pro svářeče
Počet kapes, Vnitřní kapsa 1 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa 1 ks
Počet kapes, Kapsička s klopou 2 ks
Položka, Kapsička s klopou Vlevo; pravý
Zakrytá závěsová lišta, Druk ano
Mezinárodní velikost, pánské 7XL
Velikost DE 102
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Náprsní kapsa; Vnitřní kapsa; Kapsička s klopou
Uzávěr Druk
Kapuce ne
Vlastnosti Krycí látková lišta; Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Prodyšné
Pohlaví pánské
Norma DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091595 102
EAN / GTIN 4050274859350
Číslo výrobce 01096 10046 000 41-102
Výrobce/odpovědná osoba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Popis

Provedení:

Klasický, jednobarevný ochranný oděv pro svářeče je obzvlášť robustní a spojuje vysoký komfort nošení s dobrou prodyšností. Oděv zajišťuje preventivní ochranu proti horku, jiskrám a odletům ze sváření. Série nadto obsahuje vlastnosti ochrany proti plamenům, které setrvávají i po opakovaném vyprání. Oblasti použití: Ocelárny, kovozpracující průmysl, svářeči, výroba zařízení, slévárna.
Bunda PROBAN® má oblý límec k uzavření krku a na rukávech má lem s patentkami ukrytými dovnitř, kterýžto lem je také nastavitelný. Normy lze vyčíst pomocí piktogramů s přímým vyšitím zpomalujícím hoření na levé boční kapse.
  • Náprsní a vnitřní kapsy.
  • Dvě zesílené boční kapsy s patkou a zakrytým zapínáním na patentky.
  • Zapínací lišta se zakrytými patentkami po obou stranách.

Norma:

  • EN ISO 11611, třída 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Poznámka:

Na poptávku lze dodat sérii s gramáží textilu 470g/m2 certifikovanou dle EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Nebo v lehčí variantě s 320g/m2 testované dle EN 11611, třída 1, A1 a EN 11612 A1, B1, C1. Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.