Hard shellová bunda ACCELERATE, černomodrá, Velikost Unisex: 3XL

Artiklové číslo: 091573 3XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

MASCOT V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky MASCOT

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod boků
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá
Černá modrá
Podíl tkaniny, Polyester
100 %
Teplota, Strojové praní
40 °C
Řada
ACCELERATE
Označení výrobce
Hard Shell Jacke ACCELERATE
Třída jakosti
Oeko-Tex® Standard 100
Druh produktu
Bunda
Internationale Größe
3XL
Barva
Modrá; Černá
Složení tkaniny
Polyester
Hustota tkaniny
210 g/m2
Typ aplikace
Ochrana proti chladu; Ochrana proti dešti
Počet kapes, Vnitřní kapsa
1 ks
Počet kapes, Boční kapsa
2 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa
1 ks
Položka, Boční kapsa
Vpředu
Funkce zipu
Jedním způsobem
Zakrytá závěsová lišta, Zip
ano
Odnímatelná kapuce
ano
Proces mytí
Strojové praní
Typ sáčku
Náprsní kapsa; Vnitřní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr
Stahování na gumu; Zip
Kapuce
ano
Vlastnosti
Krycí látková lišta; Manžety na rukávech; Neprofoukavé; Nepromokavé; Prodyšné; reflexní; s podšívkou
Pohlaví
Unisex
Norma
EN 343

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091573 3XL
EAN / GTIN 5711074646364
Číslo výrobce 18301-231-010 3XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Provedení:

Hard shellová bunda série ACCELERATE nabízí jak vysokou prodyšnost, tak i nejlepší ochranu před deštěm a vlhkostí. Toho je dosaženo lepenými švy a zakrytými žebrovými manžetami na zápěstí. Kromě toho jsou rukávy zesílené materiálem CORDURA®. Kapuce s podšívkou, je snímatelná a lze ji nastavit pomocí šňůrek.
  • Propínací zip s ochrannou klopou.
  • Vnitřní kapsa se zipem.
  • Náprsní a postranní kapsy se zipem.
  • Snímatelný držák na karty ID.
  • Nastavitelný elastický pásek na lemu.
  • Reflexní efekty.
  • Certifikováno dle EN 343 (tř. 3.3).