Triko s dlouhým rukávem chránící před plameny, námořnická modrá, Velikost Unisex: 3XL

Artiklové číslo: 091533 3XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Podíl tkaniny, Bavlna 39 %
Podíl tkaniny, Speciální vlákno 1 %
Podíl tkaniny, Modacryl 60 %
Teplota, Strojové praní 40 °C
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Modrá
Složení tkaniny Bavlna; Modacryl; Speciální vlákno
Hustota tkaniny 210 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Druh produktu Tričko
Mezinárodní velikost 3XL
Typ aplikace Ochrana proti vzplanutí
Pohlaví Unisex
Délka rukávu Dlouhý rukáv
Vlastnosti antistatické
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091533 3XL
EAN / GTIN 7330509726624
Číslo výrobce 348317378900XXXL
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Triko s dlouhými rukávy chránící před plameny, pohodlné a měkké díky single žerzeji z modakrylové směsi bavlny. S kulatým výstřihem a náplety na konci rukávů.

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-1-2