Zorník z polykarbonátu, Typ: PCG

Artiklové číslo: 091528 PCG
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce PCG
Pevnost skla 1 mm
Barva Zlatá
Druh produktu Ochranný štít
Materiál kotouče Polykarbonát
Vlastnosti kotouče Standardní ochrana proti UV záření; Zrcadlový
Rozsah použití Svářečské práce
Norma EN 166; EN 171
Kategorie ochrany III
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091528 PCG
EAN / GTIN 4030971002549
Číslo výrobce HWS1022PCG
Výrobce/odpovědná osoba JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 Rastede, Deutschland, www.jutec.com

Popis

Provedení:

Zahnutý širokoúhlý zorník z polykarbonátu. 100 × 220 mm. Tloušťka cca 1 mm. Vysoce odrazivý s UV ochranou. Stupeň ochrany III.
Žáruvzdorné oblečení schopné odolat sálavé teplotě až 1 000°C. Velmi měkký a pružný materiál zajišťující vyšší komfort. Vysoká tepelná odrazivost.
Goldbedampft.

Norma:

EN 166; EN 171

Vhodné pro:

Ochranná kukla proti žáru č. 09 1527.