{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Grafitová šedá | |
| Barevný odstín, Černá | Antracitová šedá | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 100 % | |
| Řada | Splash | |
| Označení výrobce | Jacke 2160 Splash Proban | |
| Druh produktu | Bunda | |
| Internationale Größe | 3XL | |
| Größe DE | 106 | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Složení tkaniny | Bavlna | |
| Hustota tkaniny | 525 g/m2 | |
| Typ aplikace | Ochrana proti vzplanutí; ochrana proti žáru; Ochrana pro svářeče | |
| Počet kapes, Boční kapsa | 2 ks | |
| Počet kapes, Náprsní kapsa | 2 ks | |
| Položka, Náprsní kapsa | Vpředu | |
| Položka, Boční kapsa | Vlevo; pravý | |
| Zakrytá závěsová lišta, Zip | ano | |
| Proces mytí | Průmyslové praní | |
| Typ sáčku | Náprsní kapsa; Boční kapsa | |
| Uzávěr | Druk; spoj se suchým zipem; Zip | |
| Kapuce | ne | |
| Vlastnosti | Manžety; Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Stojáček | |
| Pohlaví | pánské | |
| Norma | DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612 | |
| Kategorie ochrany | III |
| Katalogové číslo | 091501 106 | |
| EAN / GTIN | 4057121022080 | |
| Číslo výrobce | 952160-537-106 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |