{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Polyester | 14 % | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 85 % | |
| Podíl tkaniny, Speciální vlákno | 1 % | |
| Teplota, Strojové praní | 60 °C | |
| Řada | Flammschutzkleidung Blakläder | |
| Typ aplikace | Ochrana proti vzplanutí; Ochrana pro svářeče | |
| Barva | Černá | |
| Velikost DE | 54 | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester; Speciální vlákno | |
| Hustota tkaniny | 350 g/m2 | |
| Proces mytí | Průmyslové praní; Strojové praní | |
| Sušit | Šetrné sušení v sušičce | |
| Žehlení | Nežehlit | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Nečistit chemicky | |
| Druh produktu | Overal | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | Kapsa na nohavici; Náprsní kapsa; Kapsa na kolenní chrániče | |
| Uzávěr | Zip | |
| Zakrytá závěsová lišta | ano | |
| Vlastnosti | Lem rukávu; Nehořlavé; Prošívané švy; antistatické | |
| Konečná úprava textilu | ne | |
| Norma | EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034 | |
| Kategorie ochrany | III |
| Katalogové číslo | 091468 54 | |
| EAN / GTIN | 7330509555071 | |
| Číslo výrobce | 606115169994C54 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |