{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Bavlna | 85 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 14 % | |
| Podíl tkaniny, Speciální vlákno | 1 % | |
| Teplota, Průmyslové praní | 60 °C | |
| Typ aplikace | Ochrana proti vzplanutí; ochrana proti žáru; Ochrana pro svářeče | |
| Třída, EN ISO 11611 | 1 | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Internationale Größe | S | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Größe DE | 28 | |
| Barva | Černá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester; Speciální vlákno | |
| Hustota tkaniny | 350 g/m2 | |
| Größe FR | 52C | |
| Größe IT | D112 | |
| Proces mytí | Průmyslové praní | |
| Sušit | Šetrné sušení v sušičce | |
| Žehlení | Nežehlit | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Nečistit chemicky | |
| Größe ES | D112 | |
| Größe SE | D116 | |
| Größe NL | D112 | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano | |
| Uzávěr | Zip | |
| Vlastnosti | Reflexní; Zesílená kolena; antistatické | |
| Norma | EN 14404; EN 61482-1-2; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034 | |
| Kategorie ochrany | III |
| Katalogové číslo | 091466 28 | |
| EAN / GTIN | 7330509546826 | |
| Číslo výrobce | 156115169994D112 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |