{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 38 % | |
| Podíl tkaniny, Speciální vlákno | 2 % | |
| Podíl tkaniny, Modacryl | 60 % | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | Modrá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Modacryl; Speciální vlákno | |
| Hustota tkaniny | 220 g/m2 | |
| Druh produktu | Tričko | |
| Mezinárodní velikost | 3XL | |
| Konfekční velikost DE | 64; 66 | |
| Typ aplikace | Ochrana proti vzplanutí | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Délka rukávu | Dlouhý rukáv | |
| Vlastnosti | Prodyšné; antistatické | |
| Norma | EN IEC 61482; EN ISO 1149; EN ISO 11612 |
| Katalogové číslo | 091465 3XL | |
| EAN / GTIN | 4046181034836 | |
| Číslo výrobce | 128115-154-3XL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |