• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Ochranná bunda do pasu proti plamenům, černá, Konfekční velikost DE: 3XL

Artiklové číslo: 091464 3XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Bavlna 85 %
Podíl tkaniny, Polyester 14 %
Podíl tkaniny, Speciální vlákno 1 %
Teplota, Strojové praní 60 °C
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Barva Černá
Složení tkaniny Bavlna; Polyester; Speciální vlákno
Hustota tkaniny 350 g/m2
Proces mytí Průmyslové praní; Strojové praní
Sušit Šetrné sušení v sušičce
Žehlení Nežehlit
Bělení Nebělit
Chemické čištění Nečistit chemicky
Typ aplikace Ochrana proti vzplanutí; ochrana proti žáru; Ochrana pro svářeče
Počet kapes, Boční kapsa 2 ks
Položka, Boční kapsa Vlevo; pravý
Materiál zipu Kov
Zakrytá závěsová lišta, Zip ano
Mezinárodní velikost, Unisex 3XL
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Náprsní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr spoj se suchým zipem; Zip
Kapuce ne
Vlastnosti Neprofoukavé; Pas; Pohodlný sklad na zádech; S reflexním materiálem; antistatické
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091464 3XL
EAN / GTIN 7330509546932
Číslo výrobce 406115169994XXXL
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Robustní protipožární bunda se zakrytým kovovým zipem. Pohybové sklady na zádech a předtvarované lokty zajišťují dobrou flexibilitu a vysoký komfort.
  • Praktické kapsy.
  • Reflexní detaily pro lepší viditelnost.
  • Nastavitelný pás se suchým zipem.

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 16 cal/cm²
  • EN ISO 11611, třída 1 / A1
  • EN ISO 13034

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

Poznámka:

Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.