{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 33 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 63 % | |
| Podíl tkaniny, Elastolefin | 4 % | |
| Teplota, Strojové praní | 70 °C | |
| Teplota, Průmyslové praní | 70 °C | |
| Řada | Industrie Stretch | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Typ aplikace | Active | |
| Velikost DE | 56 | |
| Položka | pravý; Vpředu; Vpředu | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Elastolefin; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 245 g/m2 | |
| Proces mytí | Průmyslové praní; Strojové praní | |
| Druh produktu | Krátké kalhoty | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano; ano; ano | |
| Uzávěr | Stahování na gumu; Zip | |
| Zakrytá závěsová lišta | ano | |
| Vlastnosti | Odolné proti poškrábání | |
| Konečná úprava textilu | ne |
| Katalogové číslo | 091444 56 | |
| EAN / GTIN | 7330509758694 | |
| Číslo výrobce | 144618329998C56 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |