Pár ochranných svářečských návleků, Typ: 15

Artiklové číslo: 091438 15
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 445 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Hnědá Kožená hnědá
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Podíl tkaniny, Kůže 100 %
Popsaná část, Kožená hnědá Lederbereich (oberer Teil)
Popsaná část, Světle šedá Textilbereich (unterer Teil)
Barva Hnědá; Šedá
Složení tkaniny Kůže
Hustota tkaniny 1 200 g/m2
Druh produktu Ochranné návleky
Obsah 1 paar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091438 15
EAN / GTIN 4067263476672
Číslo výrobce 091438 15
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Oděv odolný proti vysokým teplotám a plamenům z odolné a současně poddajné hovězí štípenkové kůže v kombinaci s ohnivzdornou tkaninou. Elektricky izolované druky a nehořlavý suchý zip. Oděv chrání před plameny, kapkami roztaveného materiálu a před sálavým teplem při svařování, broušení nebo při práci s plamenem.
Svářečské ochranné návleky pro účinnou ochranu proti odletujícím žhavým šponám nebo jiskrám.
  • Výška 15 cm a obvod 33 až 43 cm.
  • Variabilní úpravy velikosti pomocí suchého zipu.
  • Elastický pásek pro upevnění pod obuví.

Norma:

EN ISO 11611:2015 třída 2 A1 + A2

Rozsah dodávky:

1 pár

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání před identifikovanými riziky během svařování, včetně plamenů, rozstřiku roztaveného materiálu, sálavého tepla a krátkodobého zásahu elektrickým proudem.
  • V případě zvýšeného rizika zásahu elektrickým proudem nebo dílů pod napětím je nutná dodatečná elektrická izolace, jak je uvedeno v normě EN ISO 11611 pro ochranu proti elektrickým vodičům pod napětím do 100 V = (DC).
  • Tento výrobek lze použít ve všech svařovacích procesech s obloukem, jako MMA, MIG/MAG, TIG, plazmové, mikrosvařování, bodové svařování a svařování s ochranným plynem, plazmové řezání a řezání plamenem, vyplňování spár, pájení a nástřik el. obloukem.
  • Vzhledem k tomu, že se aplikace liší, je odpovědností uživatele určit pro jednotlivé aplikace správný produkt.

Nesprávné použití
  • Nikdy nepokládejte na horký povrch.
  • Nechrání před dlouhodobými vysokými napětími.
  • Nechrání před nebezpečím nárazu.
  • Nechrání před výbušnými látkami nebo žíravými kapalinami.
  • Neponořujte do vody.
  • Nepoužívejte v případě znečištění hořlavými materiály.
  • Nepoužívejte v prostorách se zvýšeným obsahem vzdušného kyslíku.
  • V případě mokrého, znečištěného nebo propoceného oděvu se elektrická ochrana snižuje.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.