{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Kůže | 100 % | |
| Typ aplikace | Ochrana pro svářeče | |
| Mezinárodní velikost, Unisex | 2XL | |
| Položka | Vzadu | |
| Počet kapes, Vzadu | 1 ks | |
| Třída, EN ISO 11611 | 2 | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Složení tkaniny | Kůže | |
| Hustota tkaniny | 1 200 g/m2 | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Pohlaví | Unisex | |
| S kapsami | ano | |
| Uzávěr | Druk; spoj se suchým zipem | |
| Zakrytá závěsová lišta | ne | |
| Vlastnosti | antistatické | |
| Norma | EN ISO 11611 | |
| Kategorie ochrany | III |
| Katalogové číslo | 091436 2XL | |
| EAN / GTIN | 4067263476610 | |
| Číslo výrobce | 091436 2XL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |