{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá; Kobaltová modrá | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 33 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 63 % | |
| Podíl tkaniny, Elastolefin | 4 % | |
| Teplota, Strojové praní | 70 °C | |
| Teplota, Průmyslové praní | 70 °C | |
| Popsaná část, Noční modrá | Oberstoff | |
| Popsaná část, Kobaltová modrá | Akzent / Kontrast | |
| Řada | Industrie Stretch | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Typ aplikace | Active | |
| Nastavitelné nosiče | ano | |
| Položka | Vpředu; pravý | |
| Druh produktu | Kalhoty s laclem | |
| Größe DE | 44 | |
| Barva | Modrá; Modrá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Elastolefin; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 260 g/m2 | |
| Proces mytí | Průmyslové praní; Strojové praní | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano; ano | |
| Uzávěr | Stahování na gumu; Zip | |
| Zakrytá závěsová lišta | ano | |
| Vlastnosti | Odolné proti poškrábání; Reflexní; antistatické |
| Katalogové číslo | 091433 44 | |
| EAN / GTIN | 7330509761540 | |
| Číslo výrobce | 264418328985C44 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |