Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Kalhoty s laclem Industrie 60

Artiklové číslo: 091431 60
  • Složení tkaniny: 35% bavlna; 65% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 240
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 70 °C barevné prádlo

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Industrie
Speciální servis Úpravy oděvů
Pohlaví pánské
Složení tkaniny 35% bavlna; 65% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 240 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Prát 70 °C barevné prádlo
Bělit nebělit
Chemické čištění čištění perchloretylenem
Sušit šetrně sušit v bubnu (nízká teplota)
Žehlit horký, do maximálně 200 °C
Barva námořnická modř / chrpově modrá
Velikost UK 3XL
Velikost US 3XL
Velikost ES C60
Velikost NL C60
Velikost SE D96
Konfekční velikost DE 60
Velikost FR 54
Velikost IT C60
Druh produktu Kalhoty s náprsenkou

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091431 60
Číslo výrobce 266418008985C60

Popis

Provedení:

Průmyslová kolekce s řadou praktických funkcí z materiálu odolného proti opotřebení. Všechny výrobky jsou navrženy tak, aby vydržely každodenní práci v náročných podmínkách. Vhodné pro průmyslové praní podle EN ISO 15797. Všechny výrobky mají odnímatelnou kapsu na identifikační kartu/průkaz.
Kalhoty s laclem s nastavitelným pasem a nastavitelnými šlemi stahovanými gumou.
  • Náprsní kapsa s patkou v kontrastní barvě a kapsička na tužky.
  • Vnitřní kapsa se zipem.
  • Nekovové přezky.
  • Postranní poutko pro kladivo.

Popis:

  • Hýžďová kapsa s patkou.
  • Nohavicová kapsa s kapsou na mobilní telefon, kapsou na průkaz a záložkami pro tužky.
  • Postranní kapsa a kapsa na metr.

Poznámka:

V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.
Kalhoty s laclem v barevné kombinaci černá / šedá pod č. 091432.
Na vyžádání lze dodat v dalších barvách.
Tabulka velikostí s mezinárodním porovnáním velikostí naleznete v naší informační části na konci katalogu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí kalhoty / overaly

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Štíhlá pánská velikost (výška postavy 182 cm – 186 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Podsaditá pánská velikost (výška postavy 170 cm – 174 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Takto se měří
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
    Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku