{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Industrie | |
Speciální servis | Úpravy oděvů | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 35% bavlna; 65% polyester | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 240 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 70 °C barevné prádlo | |
Bělit | nebělit | |
Chemické čištění | čištění perchloretylenem | |
Sušit | šetrně sušit v bubnu (nízká teplota) | |
Žehlit | horký, do maximálně 200 °C | |
Barva | námořnická modř / chrpově modrá | |
Velikost ES | C156 | |
Velikost NL | C156 | |
Velikost SE | C156 | |
Konfekční velikost DE | 114 | |
Velikost FR | 50L | |
Velikost IT | C156 | |
Druh produktu | Kalhoty s náprsenkou |
Katalogové číslo | 091431 114 | |
Číslo výrobce | 266418008985D114 |