{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá | |
| Barevný odstín, Žlutá | Svítivá žlutá | |
| Podíl tkaniny, polyamid | 83 % | |
| Podíl tkaniny, Elastan | 17 % | |
| Teplota, Běžné praní | 40 °C | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Druh produktu | Bunda | |
| Internationale Größe | 2XL | |
| Barva | Modrá; Žlutá | |
| Složení tkaniny | Elastan; polyamid | |
| Hustota tkaniny | 170 g/m2 | |
| Typ aplikace | Ochrana proti chladu; Ochrana proti dešti | |
| Počet kapes, Boční kapsa | 2 ks | |
| Počet kapes, Náprsní kapsa | 1 ks | |
| Položka, Náprsní kapsa | Vpředu | |
| Položka, Boční kapsa | Vpředu | |
| Funkce zipu | Jedním způsobem | |
| Materiál zipu | Plast | |
| Zakrytá závěsová lišta, Zip | ano | |
| Se suchým zipem | ne | |
| Odnímatelná kapuce | ano | |
| Proces mytí | Běžné praní | |
| Typ sáčku | Náprsní kapsa; Boční kapsa | |
| Uzávěr | Stahování na gumu; Zip | |
| Kapuce | ano | |
| Vlastnosti | Krycí látková lišta; Neprofoukavé; Nepromokavé; Otvor pro palec na rukávu; Prodloužená záda; Prodyšné; Strečová vložka; S reflexním materiálem; s podšívkou | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Norma | EN 342; EN 343 |
| Katalogové číslo | 091426 2XL | |
| EAN / GTIN | 7330509886663 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |