{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 33 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 63 % | |
| Podíl tkaniny, Elastolefin | 4 % | |
| Teplota, Běžné praní | 70 °C | |
| Teplota, Průmyslové praní | 70 °C | |
| Řada | Industrie Stretch | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Typ aplikace | Active | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Größe DE | 114 | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Elastolefin; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 245 g/m2 | |
| Proces mytí | Průmyslové praní; Běžné praní | |
| Pohlaví | pánské | |
| Uzávěr | Knoflík; Zip | |
| Zakrytá závěsová lišta | ano | |
| Vlastnosti | Odolné proti poškrábání | |
| Konečná úprava textilu | ne |
| Katalogové číslo | 091424 114 | |
| EAN / GTIN | 7330509763858 | |
| Číslo výrobce | 144418329998C156 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |