{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Černá | Černá modrá | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 88 % | |
| Podíl tkaniny, Elastolefin | 12 % | |
| Teplota, Strojové praní | 60 °C | |
| Teplota, Průmyslové praní | 60 °C | |
| Řada | ACCELERATE | |
| Označení výrobce | Bundhose Stretch ACCELERATE | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Typ aplikace | Active | |
| Položka | Vpředu; Vzadu; pravý | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Größe DE | 46L | |
| Barva | Modrá; Černá | |
| Složení tkaniny | Elastolefin; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 275 g/m2 | |
| Proces mytí | Průmyslové praní; Strojové praní | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano; ano; ano | |
| Uzávěr | Druk; Zip | |
| Vlastnosti | Nepromokavé; Reflexní |
| Katalogové číslo | 091400 46L | |
| EAN / GTIN | 5711074696826 | |
| Číslo výrobce | 18279-511-010 90C46 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |