{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 35 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 65 % | |
| Teplota, Strojové praní | 40 °C | |
| Řada | WX2 | |
| Typ aplikace | Active | |
| Velikost DE | 41 | |
| Položka | Vzadu; Vlevo; pravý; Vpředu | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Modrá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 245 g/m2 | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano | |
| Uzávěr | Knoflík; Zip | |
| Vlastnosti | Prodyšné |
| Katalogové číslo | 091385 41 | |
| EAN / GTIN | 5036108395330 | |
| Číslo výrobce | CD881DNR41 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |