{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Bavlna | 35 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 65 %; 93 % | |
| Podíl tkaniny, Elastan | 7 % | |
| Teplota, Běžné praní | 60 °C | |
| Řada | WX2 | |
| Označení výrobce | Stretch Bundjacke WX2™ | |
| Druh produktu | Bunda | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Elastan; Polyester; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 245 g/m2 | |
| Typ aplikace | Ochrana před UV | |
| Počet kapes, Vnitřní kapsa | 1 ks | |
| Počet kapes, Boční kapsa | 2 ks | |
| Počet kapes, Náprsní kapsa | 1 ks | |
| Položka, Náprsní kapsa | Vpředu | |
| Položka, Boční kapsa | Vlevo; pravý | |
| Zakrytá závěsová lišta, Zip | ano | |
| Proces mytí | Běžné praní | |
| Žehlení | Středně horké (<150°) | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Perchloretylen | |
| Typ sáčku | Náprsní kapsa; Vnitřní kapsa; Boční kapsa | |
| Uzávěr | Stahování na gumu; Zip | |
| Kapuce | ne | |
| Vlastnosti | Krycí látková lišta; Manžety na rukávech; Pas; Strečová vložka | |
| Pohlaví | Unisex |
| Katalogové číslo | 091384 3XL | |
| EAN / GTIN | 5036108392568 | |
| Číslo výrobce | CD885MGRXXXL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |