Kalhoty do pasu Highline, břidlicová / černá, Konfekční velikost DE: 67

Artiklové číslo: 091322 67
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Břidlicová šedá
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Podíl tkaniny, Bavlna 35 %
Podíl tkaniny, Polyester 65 %
Teplota, Běžné praní 60 °C
Řada Highline
Označení výrobce Bundhose Highline
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Typ aplikace Ochrana před UV
Velikost DE 67
Velikost FR 63
Položka Vpředu; Vlevo; pravý; pravý; Vpředu
Počet kapes, Vpředu 2 ks; 3 ks
Počet kapes, pravý 1 ks; 2 ks
Počet kapes, Vlevo 1 ks
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Šedá; Černá
Složení tkaniny Bavlna; Polyester
Hustota tkaniny 285 g/m2
Proces mytí Běžné praní
Sušit Šetrné sušení v sušičce
Žehlení Středně horké (<200°)
Bělení Nebělit
Chemické čištění Perchloretylen
Druh produktu Pracovní kalhoty do pasu
Pohlaví pánské
S kapsami ano; ano; ano; ano
Uzávěr Stahování na gumu; Zip
Vlastnosti Nepromokavé; Odolné proti poškrábání; UV standard; antistatické
Konečná úprava textilu ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091322 67
EAN / GTIN 4030913888354
Číslo výrobce 2322067
Výrobce/odpovědná osoba PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Popis

Provedení:

Svěží a moderní kolekce Highline z kvalitní, neškrábající, nesrážlivé směsi tkanin v trojbarevném provedení. Kontrastní barva z velmi odolné tkaniny Canvas. Odolné díky trojnásobnému švu na namáhaných místech. Velmi užitečné detaily jako kapsa na mobilní telefon a metr, včetně nastavitelného pasu.
Kalhoty do pasu.

Popis:

  • Dvě nasazené přední kapsy.
  • Stahování pasu gumou.
  • Zip v rozkroku.
  • Dvojitá kapsa na metr.
  • Stehenní kapsa s patkou a suchým zipem.
  • Kapsa na mobilní telefon.
  • Dvě nasazené kolenní kapsy s barevnými aplikacemi.

Poznámka:

Kalhoty v barevné kombinaci chrpově modrá / námořnická pod č. 091321.
Odpovídající velikosti vaší země naleznete v tabulce velikostí nebo technických údajích.