Bunda do pasu Highline, modrá / námořnická, Konfekční velikost DE: 67

Artiklové číslo: 091311 67
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Kobaltová modrá; Noční modrá
Podíl tkaniny, Bavlna 35 %
Podíl tkaniny, Polyester 65 %
Teplota, Strojové praní 60 °C
Popsaná část, Kobaltová modrá Hauptgewebe
Popsaná část, Noční modrá Kontrastgewebe
Řada Highline
Označení výrobce Bundjacke Highline
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Druh produktu Bunda
Größe DE 67
Barva Modrá; Modrá
Složení tkaniny Bavlna; Polyester
Hustota tkaniny 285 g/m2
Počet kapes, Pouzdro na mobilní telefon 1 ks
Počet kapes, Boční kapsa 2 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa 2 ks
Položka, Náprsní kapsa Vpředu
Položka, Pouzdro na mobilní telefon Vlevo
Položka, Boční kapsa Vlevo; pravý
Zakrytá závěsová lišta, Zip ano
Se suchým zipem ne
Größe FR 63
Proces mytí Strojové praní
Typ sáčku Náprsní kapsa; Pouzdro na mobilní telefon; Boční kapsa
Uzávěr Stahování na gumu; spoj se suchým zipem; Zip
Kapuce ne
Vlastnosti Krycí látková lišta; Manžety na rukávech; Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Pohodlný sklad na zádech
Pohlaví pánské
Konečná úprava textilu ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091311 67
EAN / GTIN 4030913065786
Číslo výrobce 2310067
Výrobce/odpovědná osoba PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Popis

Provedení:

Svěží a moderní kolekce Highline z kvalitní, neškrábající, nesrážlivé směsi tkanin v trojbarevném provedení. Kontrastní barva z velmi odolné tkaniny Canvas. Odolné díky trojnásobnému švu na namáhaných místech. Velmi užitečné detaily jako kapsa na mobilní telefon a metr, včetně nastavitelného pasu.
Bunda do pasu se sklady na zádech a stahováním pasu gumou pro optimální komfort nošení.
  • Dvě náprsní kapsy s patkou a suchým zipem.
  • Zakrytý přední zip.
  • Kapsa na mobilní telefon na levém rukávu.
  • Dvě nasazené postranní kapsy.
  • Nastavitelná rukávová manžeta se suchým zipem.

Poznámka:

Na vyžádání lze dodat v dalších barvách.
Bunda do pasu v barevné kombinaci břidlicová / černá pod č. 091312.
Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.
Odpovídající velikosti vaší země naleznete v tabulce velikostí nebo technických údajích.