Hybridní bunda NORIT, Břidlice / černá, Konfekční velikost DE: 64

Artiklové číslo: 091307 64
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PLANAM V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PLANAM

Normální pánská velikost
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Štíhlá pánská velikost
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Podsaditá pánská velikost
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Pánské velikosti
Objednací velikost DE Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Břidlicová šedá
Podíl tkaniny, Bavlna 35 %
Podíl tkaniny, Polyester 65 %
Teplota, Strojové praní 40 °C
Řada NORIT
Označení výrobce Hybridjacke NORIT
Barva Šedá; Černá
Složení tkaniny Bavlna; Polyester
Hustota tkaniny 245 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Počet kapes, Boční kapsa 2 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa 1 ks
Položka, Náprsní kapsa Vpředu
Položka, Boční kapsa Vlevo; pravý; Vlevo; pravý
Funkce zipu Dvoucestný
Velikost DE 64
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Náprsní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr Zip
Kapuce ne
Vlastnosti Neprofoukavé; Prodyšné; Strečová vložka; S reflexním materiálem
Pohlaví pánské

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091307 64
Číslo výrobce 6501064
Výrobce/odpovědná osoba PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Popis

Provedení:

Díky modernímu, klasickému designu a příjemnému materiálu řady NORIT jsou pracovní oděvy vhodné pro všední den. Díky mnoha funkcím těchto oděvů je možné pracovní oděvy NORIT používat v různých oblastech.
Hybridní bunda z robustní tkaniny a softshellu nabídne díky bočním strečovým vsazeným prvkům větší volnost pohybu.
  • Boční kapsy se zapínáním na zip a klopou.
  • Náprsní kapsa se zipem.
  • Reflexní prvky na náprsní kapse a na zádech.
  • Flísová podšívka na límci, rukávech a na ramenou.
  • Robustní nášivka na lokti.

Poznámka:

Na poptávku lze dodat v dalších barvách. Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.