Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Akumulátor 12 V včetně nabíječky, Typ: M12NRG201

Artiklové číslo: 091241 M12NRG201

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 2 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 12 V
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 40 min
Hmotnost jednoho akumulátoru 200 g
Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091241 M12NRG201
EAN / GTIN 4002395281497
Číslo výrobce 4933451900
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Akumulátor:
  • Inteligentní ovládání: Elektronický systém REDLINK™.
  • Ochrana proti přetížení – zabraňuje nechtěnému poškození akumulátoru.
  • Systém řízení teploty – udržuje baterie v ideálním rozsahu teplot, aby byla zaručena maximální životnost.
  • Kontrola jednotlivých článků – zaručuje optimální nabíjení a vybíjení pro maximální životnost.
  • Ochrana proti hlubokému vybití – zabraňuje poškození článků hlubokým vybitím.
  • Až 2× delší provoz na jedno nabití, o 20 % vyšší výkon. Ve srovnání s jinými Li-Ion technologiemi anebo předchozími technologiemi akumulátorů MILWAUKEE®. Výsledky závisí na napětí, nástrojích a použití.
  • Integrovaná svařovaná rámová konstrukce akumulátoru se separátory choulostivými na nárazy, které zabraňují selhání akumulátoru při vibracích nebo nárazech.
  • Použití i za extrémních teplot až -20 °C bez vlivu na dobu provozu na jedno nabití a na životnost.
  • Ochrana proti vybíjení zabraňuje poškození článků v důsledku nadměrného vybití.

Nabíječka:
  • Elektronická kontrola teploty optimalizuje rychlost nabíjení a chrání tak před přehřátím a prodlužuje životnost akumulátoru.
  • Zapouzdřená deska s plošnými spoji chrání elektroniku před prachem, vlhkostí a nárazy.
  • LED kontrolky se postupně rozsvěcují tak, aby indikovaly aktuální stav nabití akumulátoru.
  • Akumulátory REDLITHIUM ™ 2,0 Ah jsou nabity za 40 min. nebo i rychleji.

Rozsah dodávky:

1× sada akumulátorů M12 B2, 1× nabíječka C12 C.