{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 35 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 65 % | |
| Teplota, Šetrné praní | 60 °C | |
| Řada | ACTIVIQ | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Typ aplikace | Active | |
| Nastavitelné nosiče | ano | |
| Položka | Vzadu; Vlevo; pravý; Vpředu | |
| Počet kapes, Vpředu | 1 ks | |
| Počet kapes, pravý | 1 ks | |
| Počet kapes, Vzadu | 2 ks | |
| Počet kapes, Vlevo | 1 ks | |
| Druh produktu | Kalhoty s laclem | |
| Größe DE | 60 | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 270 g/m2 | |
| Größe FR | 56 | |
| Größe IT | 56 | |
| Proces mytí | Šetrné praní | |
| Größe ES | 56 | |
| Größe UK | 44R | |
| Größe NL | 60 | |
| Größe US | 44/35 | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano | |
| Uzávěr | Druk; Zip | |
| Zakrytá závěsová lišta | ano | |
| Vlastnosti | Zesílená kolena | |
| Konečná úprava textilu | ano | |
| Norma | EN 14404 |
| Katalogové číslo | 091221 60 | |
| EAN / GTIN | 4053813280530 | |
| Číslo výrobce | 3250 5365-9799-60 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |