{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 100 % | |
| Teplota, Strojové praní | 60 °C | |
| Označení výrobce | ICONIQ COTTON | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Druh produktu | Bunda | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Složení tkaniny | Bavlna | |
| Hustota tkaniny | 295 g/m2 | |
| Počet kapes, Vnitřní kapsa | 2 ks | |
| Počet kapes, Boční kapsa | 2 ks | |
| Počet kapes, Náprsní kapsa | 1 ks | |
| Počet kapes, Kapsička s klopou | 1 ks | |
| Položka, Náprsní kapsa | Vpředu | |
| Položka, Boční kapsa | Vlevo; pravý; Vlevo; pravý | |
| Funkce zipu | Jedním způsobem | |
| Materiál zipu | Plast | |
| Zakrytá závěsová lišta, Zip | ano | |
| Mezinárodní velikost, Unisex | L | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Typ sáčku | Náprsní kapsa; Vnitřní kapsa; Kapsička s klopou; Boční kapsa | |
| Uzávěr | Druk; Zip | |
| Kapuce | ne | |
| Vlastnosti | Krycí látková lišta; Manžety na rukávech; Stojáček; reflexní | |
| Pohlaví | Unisex |
| Katalogové číslo | 091205 L | |
| EAN / GTIN | 4053813585161 | |
| Číslo výrobce | 1140 1301-9799-L | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |